ERLAN

ERLAN Platte PUR 90° shore A braun 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:10035464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.05inkl. MwSt

1.48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.88

-

2+

CHF 110.30

20.00%

4+

CHF 102.03

26.00%

6+

CHF 96.52

30.00%

7+

CHF 88.24

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
90
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
90 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt