CHF 296.92/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 320.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 463.94 | - |
2+ | CHF 324.76 | 30.00% |
4+ | CHF 296.92 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Dicke | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 90 |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PUR |
Material Qualität | 90 Shore A |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |
Herstellungsmethode | Geschällt |