ERLAN

ERLAN Platte PUR 90° shore A braun 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:10035470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.91/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 213.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

1.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 309.24

-

2+

CHF 228.83

26.00%

4+

CHF 197.91

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
90
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
90 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt