CHF 39.67/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 42.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.61 | - |
4+ | CHF 39.67 | 16.67% |
6+ | CHF 31.74 | 33.33% |
12+ | CHF 29.36 | 38.33% |
18+ | CHF 27.77 | 41.67% |
24+ | CHF 25.39 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 90 |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PUR |
Material Qualität | 90 Shore A |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |
Herstellungsmethode | Geschällt |