ERLAN

ERLAN Platte PUR 80° shore A braun 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:10035460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 315.97

-

2+

CHF 276.47

12.50%

3+

CHF 252.77

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
80
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
80 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt