CHF 265.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 265.50 | - |
2+ | CHF 245.59 | 7.50% |
3+ | CHF 212.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PUR |
Material Qualität | 80 Shore A |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |
Herstellungsmethode | Geschällt |