ERLAN

ERLAN Platte PUR 70° shore A braun 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:10035454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.51/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 181.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 261.74

-

2+

CHF 193.68

26.00%

4+

CHF 167.51

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
70
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
70 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt