ERLAN

ERLAN Platte PUR 70° shore A braun 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:10035450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.57/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 87.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.71

-

4+

CHF 80.56

20.00%

6+

CHF 74.52

26.00%

8+

CHF 70.49

30.00%

10+

CHF 64.45

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
70
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
70 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt