CHF 55.15/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 59.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
1.79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.94 | - |
4+ | CHF 55.15 | 20.00% |
8+ | CHF 51.02 | 26.00% |
12+ | CHF 48.26 | 30.00% |
14+ | CHF 44.12 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Farbe | Braun |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 70 |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PUR |
Material Qualität | 70 Shore A |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |
Herstellungsmethode | Geschällt |