ERLAN

ERLAN Platte PUR 70° shore A braun 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:10035878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 296.92/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 320.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 463.94

-

2+

CHF 324.76

30.00%

4+

CHF 296.92

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
70
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
70 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt