ERLAN

ERLAN Platte PUR 70° shore A braun 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:10035448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.30/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.75

-

4+

CHF 37.29

16.67%

8+

CHF 29.83

33.33%

14+

CHF 27.59

38.33%

20+

CHF 26.10

41.67%

26+

CHF 23.87

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERLAN
Farbe
Braun
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Härte (Sh A)
70
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PUR
Material Qualität
70 Shore A
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
Erlan
Herstellungsmethode
Geschällt