

CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.65inkl. MwSt
0.87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 286.00 | - |
2+ | CHF 255.00 | 10.84% |
6+ | CHF 241.00 | 15.73% |
10+ | CHF 230.00 | 19.58% |
14+ | CHF 216.00 | 24.48% |
20+ | CHF 203.00 | 29.02% |
50+ | CHF 186.40 | 34.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4080 |
Farbe | Natur |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Material | PUR |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |