

CHF 215.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.42inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 241.00 | - |
2+ | CHF 215.00 | 10.79% |
6+ | CHF 204.00 | 15.35% |
10+ | CHF 193.60 | 19.67% |
14+ | CHF 181.80 | 24.56% |
20+ | CHF 171.40 | 28.88% |
50+ | CHF 157.40 | 34.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | PUR D44 |
Typ | L 4080 |
Farbe | Natur |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Material | PUR |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |