

CHF 171.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.00 | - |
2+ | CHF 171.00 | 10.94% |
6+ | CHF 162.20 | 15.52% |
10+ | CHF 154.20 | 19.69% |
14+ | CHF 144.60 | 24.69% |
20+ | CHF 136.20 | 29.06% |
50+ | CHF 125.40 | 34.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4080 |
Farbe | Natur |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Material | PUR |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |