

CHF 130.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.39inkl. MwSt
1.68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.80 | - |
2+ | CHF 130.80 | 10.90% |
6+ | CHF 123.80 | 15.67% |
10+ | CHF 117.80 | 19.75% |
14+ | CHF 110.60 | 24.66% |
20+ | CHF 104.00 | 29.16% |
50+ | CHF 96.00 | 34.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4080 |
Farbe | Natur |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Material | PUR |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |