

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4080 |
Farbe | Natur |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Material | PUR |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |