

CHF 506.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 568.00 | - |
2+ | CHF 506.00 | 10.92% |
6+ | CHF 480.00 | 15.49% |
10+ | CHF 457.00 | 19.54% |
14+ | CHF 429.00 | 24.47% |
20+ | CHF 404.00 | 28.87% |
50+ | CHF 372.00 | 34.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4080 |
Farbe | Natur |
Dicke | 12 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Material | PUR |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |