

CHF 417.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.78inkl. MwSt
1.05 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 468.00 | - |
2+ | CHF 417.00 | 10.90% |
6+ | CHF 396.00 | 15.38% |
10+ | CHF 376.00 | 19.66% |
14+ | CHF 353.00 | 24.57% |
20+ | CHF 333.00 | 28.85% |
50+ | CHF 306.00 | 34.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4080 |
Farbe | Natur |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.2 g/cm³ |
Material | PUR |
Temperatur | von -10 bis 60 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |