

CHF 950.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'026.95inkl. MwSt
0.53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'059.00 | - |
2+ | CHF 950.00 | 10.29% |
6+ | CHF 889.00 | 16.05% |
10+ | CHF 848.00 | 19.92% |
14+ | CHF 798.00 | 24.65% |
20+ | CHF 744.00 | 29.75% |
50+ | CHF 715.00 | 32.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4190 |
Farbe | Dunkelbraun |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 90 |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 6.25 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -20 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |