

CHF 327.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 353.49inkl. MwSt
0.035 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 364.00 | - |
2+ | CHF 327.00 | 10.16% |
6+ | CHF 306.00 | 15.93% |
10+ | CHF 292.00 | 19.78% |
14+ | CHF 275.00 | 24.45% |
20+ | CHF 256.00 | 29.67% |
50+ | CHF 246.00 | 32.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4190 |
Farbe | Dunkelbraun |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 90 |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 2.5 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -20 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |