

CHF 272.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.03inkl. MwSt
1.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 303.00 | - |
2+ | CHF 272.00 | 10.23% |
6+ | CHF 254.00 | 16.17% |
10+ | CHF 243.00 | 19.80% |
14+ | CHF 228.00 | 24.75% |
20+ | CHF 213.00 | 29.70% |
50+ | CHF 205.00 | 32.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4190 |
Farbe | Dunkelbraun |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 90 |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 1.25 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -20 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |