

CHF 303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.54inkl. MwSt
0.245 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 338.00 | - |
2+ | CHF 303.00 | 10.36% |
6+ | CHF 284.00 | 15.98% |
10+ | CHF 271.00 | 19.82% |
14+ | CHF 255.00 | 24.56% |
20+ | CHF 238.00 | 29.59% |
50+ | CHF 228.00 | 32.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4190 |
Farbe | Dunkelbraun |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 90 |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 1.9 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -20 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |