

CHF 632.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 683.19inkl. MwSt
5.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 704.00 | - |
2+ | CHF 632.00 | 10.23% |
6+ | CHF 591.00 | 16.05% |
10+ | CHF 564.00 | 19.89% |
14+ | CHF 531.00 | 24.57% |
20+ | CHF 495.00 | 29.69% |
50+ | CHF 476.00 | 32.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4180 |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 5 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -20 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |