

CHF 2'200.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'378.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'452.00 | - |
2+ | CHF 2'200.00 | 10.28% |
6+ | CHF 2'058.00 | 16.07% |
10+ | CHF 1'962.00 | 19.98% |
14+ | CHF 1'848.00 | 24.63% |
20+ | CHF 1'723.00 | 29.73% |
50+ | CHF 1'656.00 | 32.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4180 |
Härte (Sh A) | 80 |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 15 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -20 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |