

CHF 1'102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'191.26inkl. MwSt
2.855 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'229.00 | - |
2+ | CHF 1'102.00 | 10.33% |
6+ | CHF 1'031.00 | 16.11% |
10+ | CHF 983.00 | 20.02% |
14+ | CHF 926.00 | 24.65% |
20+ | CHF 864.00 | 29.70% |
50+ | CHF 830.00 | 32.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4165 |
Farbe | Natur |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 70 |
Toleranz | Hardness +/- 5 Shore A |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 7.5 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -40 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |