

CHF 4'044.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'371.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'510.00 | - |
2+ | CHF 4'044.00 | 10.33% |
6+ | CHF 3'784.00 | 16.10% |
10+ | CHF 3'608.00 | 20.00% |
14+ | CHF 3'400.00 | 24.61% |
20+ | CHF 3'170.00 | 29.71% |
50+ | CHF 3'046.00 | 32.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4165 |
Farbe | Natur |
Dicke | 20 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 70 |
Toleranz | Hardness +/- 5 Shore A |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 25 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -40 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |