

CHF 3'360.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'632.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'748.00 | - |
2+ | CHF 3'360.00 | 10.35% |
6+ | CHF 3'144.00 | 16.12% |
10+ | CHF 2'998.00 | 20.01% |
14+ | CHF 2'824.00 | 24.65% |
20+ | CHF 2'634.00 | 29.72% |
50+ | CHF 2'532.00 | 32.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERLAN |
Serie | ELASTOPAL® |
Typ | L 4165 |
Farbe | Natur |
Dicke | 15 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte (Sh A) | 70 |
Toleranz | Hardness +/- 5 Shore A |
Dichte | 1.25 g/cm³ |
Gewicht | 18.75 kg/m² |
Betriebstemperatur kurzfristig | 90 °C |
Material | PUR |
Temperatur | von -40 bis 80 °C |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | Erlan |