CHF 114.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
De | 100.72 mm |
Dp | 101.86 mm |
Df | 106 mm |
Taper Lock | 1210 |
Gewicht | 0.96 kg |
Dm | 78 mm |
F | 20.5 mm |
S | 25 mm |
R | 4.5 mm |