Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
De | 87.99 mm |
Dp | 89.13 mm |
Df | 93 mm |
Taper Lock | 1210 |
Gewicht | 0.67 kg |
Dm | 70 mm |
F | 20.5 mm |
S | 25 mm |
R | 4.5 mm |