Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 50S-14M-068 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:805971
  • Hersteller:7727-23050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 705.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 762.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-068
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-068
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
50
Teilung
14 mm
Riemenbreite
68 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
DI
180 mm
Außen-Ø
220.02 mm
Lochkreisdurchmesser
222.82 mm
De
220.02 mm
Dp
222.82 mm
Df
239 mm
Flanschdurchmesser
240 mm
Breite gesamt
84 mm
Taper Lock
3525
Ausführung
6F
Gewicht
16.63 kg
F
84 mm
K
9.5 mm
M
9.5 mm
L
65 mm
A
180 mm
S
65 mm
R
9.5 mm