

CHF 90.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Df | 83 mm |
Taper Lock | 1210 |
Gewicht | 0.45 kg |
Dm | 64 mm |
F | 20.5 mm |
S | 25 mm |
R | 4.5 mm |