

CHF 125.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 45 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Außen-Ø | 112.99 mm |
Lochkreisdurchmesser | 114.59 mm |
De | 112.99 mm |
Dp | 114.59 mm |
Df | 119 mm |
Flanschdurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 1.76 kg |
Dm | 92 mm |
F | 20 mm |
L | 32 mm |
S | 32 mm |