ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 40S-5MR-015 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:1060251
  • Hersteller:1060251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
5MR-015
Serie
Polychain® GT TB
Typ
5MR-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
De
62.52 mm
Dp
63.66 mm
Df
71 mm
Taper Lock
1108
Gewicht
0.31 kg
Dm
52 mm
F
20.5 mm
S
22 mm
R
1.5 mm