
CHF 62.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 5MR-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 25 mm |
Taper Lock | 1008 |