ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 85-14M-085 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:869015
  • Hersteller:869015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Serie
HTD TB
Typ
14M-085
Material
Stahl
Anzahl Zähne
85
Teilung
14 mm
Riemenbreite
85 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Taper Lock
2517