

CHF 477.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 80 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 356.51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Gewicht | 16 kg |