

CHF 1'067.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'154.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-170 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-170 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 170 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 320.86 mm |
Taper Lock | 4040 |
Gewicht | 47 kg |