

CHF 784.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 848.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-115 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 115 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 90 mm |
Lochkreisdurchmesser | 320.86 mm |
Taper Lock | 3535 |
Gewicht | 31 kg |