

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 56 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 55 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 249.55 mm |
Taper Lock | 3020 |
Gewicht | 13.5 kg |