

CHF 93.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-030 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 122.23 mm |
Taper Lock | 2012 |
Gewicht | 1.8 kg |