

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Df | 83 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Taper Lock | 1210 |
Gewicht | 0.46 kg |
Dm | 59 mm |
F | 22 mm |
L | 25 mm |
R | 3 mm |