

CHF 149.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-085 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 44 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 112.05 mm |
Taper Lock | 2012 |
Gewicht | 2.3 kg |