

CHF 331.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 178.25 mm |
Taper Lock | 3020 |
Gewicht | 8 kg |