

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Typ | 5M-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 57.3 mm |
Taper Lock | 1108 |
Gewicht | 0.25 kg |