

CHF 182.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-040 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 40 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 151.52 mm |
Taper Lock | 2517 |
Gewicht | 3.9 kg |