

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-050 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Lochkreisdurchmesser | 76.39 mm |
Taper Lock | 1615 |
Gewicht | 0.65 kg |