

CHF 50.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-020 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 76.39 mm |
Taper Lock | 1108 |
Gewicht | 0.55 kg |