

CHF 221.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-085 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 133.69 mm |
Taper Lock | 2517 |
Gewicht | 3.8 kg |