

CHF 65.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Typ | 8M-050 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
Lochkreisdurchmesser | 71.3 mm |
Taper Lock | 1210 |
Gewicht | 0.6 kg |