

CHF 159.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Serie | HTD TB |
Typ | 14M-055 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 55 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 50 mm |
Lochkreisdurchmesser | 124.78 mm |
Taper Lock | 2012 |
Gewicht | 2.2 kg |